カネテック
ケーブルハンガ
積み重ねた薄鉄板の引きはがしにも使える強力な吸着力をもっています。
80N(8kgf)の横すべり抗力があり、ハンガーとしても十分な吸着力で保持します。
用途
溶接用ケーブルがけ、造船、鉄鋼、橋梁・製缶・建築などの作
業現場の備品整理に大変便利です。
吸着力(N)
130
質量(g)
400
吸着力
300N(30kgf)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×27.6×40
アズワン品番
64-5016-35
内容量
1個
注意
※吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
※フック部高さ87mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71309848
KOC-1B
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください