曜日別特売

タミヤパテ(ベーシックタイプ)

タミヤパテ(ベーシックタイプ) - TAMIYA(タミヤ)
(6件のレビュー)

部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。

用途情景塗装用乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1危険物の類別非危険物内容量1本(32g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72075115ITEM 87053
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: MDF木工什器のラッカー塗装下地として使用
有限会社アキプランニングセンター

小型チューブ形態なので少量のパテ埋め作業に最適です。

対象商品 : 72075115
2022-10-26
用途: ちょっとしたパテ埋め
飲食業

ちょっとしたパテ埋めには都合が良い。
只、ピンホールなどの穴埋めにはあまり向いていないように思う。

対象商品 : 72075115
2022-05-12
用途: 合わせ目を消すため
真弓事務所建設業・工事業

何十年も使っているので、安心して使ってます。これがないと始まらない。

1が参考にしています
対象商品 : 72075115
2020-12-03
用途: 車のアルミホイールの補修
ジールデザイン

プラモデル用だと思いますが、一般的なラッカーパテです
車用だと、量が多く残ってしまうのですが 少量でちょうど良いです

対象商品 : 72075115
2019-10-25
用途: 趣味のアクセサリー作成で使用
製造業

穴埋めに使用する際に重宝してます。指の腹で伸ばすのに丁度良い感じです。

対象商品 : 72075115
2018-11-10
用途: 車のダッシュボードの割れ補修

ペースト状ですが非常に柔らかいので、小さな傷や隙間を埋めるのにはちょうど良いと思います。厚塗りには不向きです。加工も簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする