曜日別特売

タミヤ・エポキシ造形パテ (速硬化タイプ)

タミヤ・エポキシ造形パテ (速硬化タイプ) - TAMIYA(タミヤ)
(2件のレビュー)

混合時の柔らかさや硬化後の切削感、見やすいベージュ色など、使いやすさが魅力のエポキシ造形パテ(速硬化タイプ)の100gタイプ。
フィギュアの造形やプラモデルの改造などにたっぷり使えます。白い主剤とベージュの硬化剤を混ぜ合わせて使用。

用途情景塗装用セット内容主剤・硬化剤25gを4セット硬化時間(時間)約6(20~25℃)危険物の類別非危険物内容量1式(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72075492ITEM 87143
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72075492
2024-08-14
用途: すき間充填など

硬化が速いとなっているけどいい硬度を得るには1日くらい放置する必要がある。硬化剤(色のある方)が外気温で軟化しやすく主剤(白い方)と同じ量を切ったように見えて全く違う、のが原因で硬化剤の方が早くなくなる。

対象商品 : 72075492
2023-09-15
用途: フィギュア作成時
ぷりんとはうすT&S製造業

伸びが良い。硬化速度がもう少し早くなればとても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする