瞬間接着剤用プライマー(PP・PE・POM)

瞬間接着剤用プライマー(PP・PE・POM) - TAMIYA(タミヤ)
(6件のレビュー)

PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)といった樹脂を瞬間接着剤で接着する際に使うプライマーです。
接着面に塗布するだけで瞬間接着剤の食いつきを高めます。キャップについたハケでそのまま塗布するだけの手軽さ。
速乾性なのですぐに接着が可能です。一般的なプラモデル用樹脂(PS、ABS)と、PP、PE、POMを接着する場合は、PPなどの側にだけ塗布して使います。

用途情景塗装用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性内容量1本(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72075562ITEM 87180
800
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72075562
2024-04-10
用途: ポリプロピレンの接着
自動車・二輪車・自転車関連業

難接着素材の接着に使用。刷毛付きのキャップなので、とても塗りやすいです。揮発性が高いので素早く塗る必要がありますが、塗布後は難接着素材でも接着できるのでとても便利です。

対象商品 : 72075562
2022-12-06
用途: POMの接着

瞬間接着剤用プライマーとして、難接着素材に活躍してもらっている。
瞬間接着剤では振動で外れてしまう場所にはゼリー状接着剤を試し、接着力と耐衝撃性に効果があるように感じでいる。

対象商品 : 72075562
2022-07-01
用途: 靴の接着
自動車・二輪車・自転車関連業

完全に接着して開きが無く屈折にも強くて
大変満足です。

対象商品 : 72075562
2020-08-15
用途: プラスチックの接着
製造業

プラスチックを瞬間接着剤で付けるのは、なかなか付かないですが、プライマーを塗ってから瞬間接着剤を垂らすとすぐに付きました。

対象商品 : 72075562
2018-09-10
用途: 難接着プラスチックの接着に使用

マーカータイプのプライマーだと中身は残っているのか?ちゃんと出ているのか?と心配になりますが、刷毛ぬりタイプなので確実な作業が出来ます。

3が参考にしています
対象商品 : 72075562
2022-03-22
用途: 接着部分の強化
その他業種

初めてプライマーを利用して接着しました
利用する場所によりプライマーを塗付け部分への
接着剤浸透が阻害されて逆に接着強度低下になりました
利用シーンを考える必要があると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする