所得税源泉徴収票 受給者交付用 密封式 A4

所得税源泉徴収票 受給者交付用 密封式 A4 ヒサゴ

貼り合わせるだけで、親展はがきのような、密封式の源泉徴収票(受給者交付用)が作成できます。
封筒などに入れる手間いらず。一度開封すると二度と貼りつかないので、プライバシー保護も万全です。

用途電子申請をご利用の方にオススメの受給者交付用 寸法(mm)210×297(A4)、【ミシン目切り離し後】148.5×210(A5) サイズA4 穴数2 面付2 穴間隔(mm)80 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 内容量1冊(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72234182 OP1195MCK
2,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする