二次元コードリーダー
IT1450gは読み取り性能にも優れ、バーコードの向きを気にせず360°全方向より読み取りが可能です。
最新のデコーダを搭載し、印字の薄いバーコードや、ダメージバーコードなど、低品質なバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮します。
また、携帯電話等の液晶画面に表示された二次元コード、バーコードの読み取りも可能です。
専用スタンド(標準付属)の使用により、自動読み取りが可能。
優れたデコード技術により、印字の薄いバーコードやダメージバーコード、液晶画面に表示された二次元コード等の読み取りも可能。
バーコードの向きを問わず、360°全方向より読み取り可能。IP40の防塵防滴性能。
- 用途
- 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
- 角度(°)
- 【スキャン】水平37.8/垂直28.9
- 入力電圧(V)
- DC4~5.5
- 範囲
- 2.4~2.5GHz (ISMバンド) AFH(Adaptive FreaquencyHopping)方式、BluetoothVer.2.1、Class 2:10m(見通し線)
- 光源
- 624nm(白色LED)
- 速度
- 【スキャン】10cm/秒
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー
- 使用電力(W)
- 【スキャナ】2(400mA/DC5V)、【通信充電器】5(1A/DC5V・充電時)
- 防塵・防滴
- 【スキャナ】IP40、【通信充電器】IP41
- 保存温度範囲(℃)
- 【スキャナ】-20~60、【通信充電器】-40~70
- 安全規格
- FCCPart15ClassB、CE、LEDSafetyIEC62471:2006、CBSchemeIEC60950-1
- 充電時間(時間)
- 【スキャン】5、【通信充電器】5
- 使用周囲照度(Lx)
- 0~100000
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 【スキャナ】62×169×82、【通信充電器】132×102×81
- バッテリー容量(mAh)
- 2400
- 使用環境湿度(%)
- 【スキャナ】5~95相当(結露不可)、【通信充電器】0~95(結露不可)
- コントラスト
- (最小シンボル)±35%反射率差
- 使用時間(時間)
- 14
- 待機電力(W)
- 0.45(90mA/DC5V)、0.5(0.1A/DC5V・非充電時)
- 動作温度範囲(℃)
- 【スキャナ】0~40、【通信充電器】5~40/充電時・0~50/非充電時
- データレート(Mbps)
- (最大)1まで
- 落下衝撃(m)
- 【スキャナ】1.5(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作すること)、【通信充電器】1(コンクリート面に50回落下させた後、正常に動作すること)
- 読取角度(°)
- ピッチ角:60/スキュー角:70
- 最小分解能
- 0.127
- 内容量
- 1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ






















