曜日別特売
モノタロウ

荷札シール 2000枚入

荷札シール 2000枚入 - モノタロウ荷札シール 2000枚入 - モノタロウ荷札シール 2000枚入 - モノタロウ荷札シール 2000枚入 - モノタロウ荷札シール 2000枚入 - モノタロウ荷札シール 2000枚入 - モノタロウ荷札シール 2000枚入 - モノタロウ
(5件のレビュー)

梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。

用途梱包用荷札として仕様シールタイプ材質内容量1箱(2枚×1000シート)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※高温多湿の場所は避け火の気のないところで保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
縦(mm)
横(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72833242-われもの注意11558
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72833258-取扱注意11558
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72833242
2022-09-05
用途: 諸島の発送時
卸売・小売業

両面にラベルが貼ってあり、ゴミが減ります
お安いですが、しっかりしており、カラーも綺麗で目立ちます
粘着も申し分ないです
沢山使うので本当に助かります
なくなったらまた購入したいです
小さな箱用の、もう一回り小さな物があるといいなと思います

対象商品 : 72833242
2023-05-08
用途: 段ボール箱への貼付

工場からの出荷時に貼付して頂いたところ、すぐはがれてしまって使えないと言われてしまいました。

4が参考にしています
対象商品 : 72833258
2020-08-23
用途: 荷物配送用
農・林・水産業

たくさん使う物なので、この価格は助かる。
両面についているので、ゴミも少なくなりエコです。

対象商品 : 72833258
2019-12-19
用途: 発送用
株式会社戸上電機製作所

通常使用している用紙が、ちょうどお安くなっていたので、すぐに購入しました。お安く購入できて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 72833242
2018-12-27
用途: 梱包の荷物に貼るため
有限会社フリースタイルジャパン

大満足です。また購入させていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
モノタロウブランドの同じような注意喚起の荷札シールで「天地無用」はありますか。
回答:
モノタロウブランドでは取り扱いはございません。
弊社取り扱いの一例をご案内いたします。

HEIKO 注意喚起シール
注文コード 53323787 品番 天地無用
内容量 1箱(48枚×10パック)
https://www.monotaro.com/p/5332/3787/
2024-05-27
質問:
こちらの商品2000枚ですが、少量タイプはありますか。
回答:
少量タイプの取り扱いはございません。
2024-05-27
質問:
内容量 1箱(2枚×1000シート)とありますが、バラで段ボールに入っているのですか。
回答:
こちらの商品は、2枚×100シートが内箱1個に入っており、それが10個で1箱になっております。
2024-05-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする