イデアル (丸中・深型) ID-903

イデアル (丸中・深型) ID-903 イノマタ化学

優れた密閉構造で食材の臭い移りもほとんどありません。
重ねてもずれにくく、冷却効果も良いので、冷蔵庫内での保存・収納に最適です。
日本工業規格(JIS)S2029に基づいて行った水漏れ試験もクリア。

材質ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 容量(mL)830 形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.1×13.4Φ×8.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73368785 1693
オープン
159
175 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする