Ba水の激落ちシート網戸の汚れ落とし
|
【激落ち】虫の嫌がる天然ハーブの香り。網戸の掃除に。
水の激落ちくんとの共同開発。
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。
虫の嫌がる天然ハーブ(ユーカリ)の香り。
お掃除と同時に不快な虫を寄せつけにくくします。
1枚のシートでお掃除できる目安は、約90×180cmの網戸2枚分(両面)。
用途網戸用
成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・香料
材質レーヨン・ポリエステル
シリーズ水の激落ちシート
シートサイズ(mm)300×200
適合用途網戸の汚れ落とし
内容量1パック(20枚)