包丁&まな板スタンドプレート

包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業 包丁&まな板スタンドプレート 山崎実業
(1件のレビュー)

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品シンプル&モダン!スタイリッシュなキッチン収納。
包丁差しとまな板立てが一体になったコンパクト構造。薄手のカッティングボード×1枚、厚手のまな板×1枚、包丁×2本を収納可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×21.5 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)約390 対応まな板:厚み約2.5cm・約1.5cmまでを各1枚 包丁:刃わたり約20cmまで/差し込み口幅約9cmまで/厚み約3mmまでを2本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73377167 2436
2,100
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73377167
2020-09-24
用途:
台所仕事

いくつかのお店(実店舗)を物色して購入しようと思っていたものがMonotaroにあったので注文しました。
想像していた通りの使い勝手で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする