サワフジ サワフジの オフィス家具 サワフジの オフィスインテリア サワフジの ハンガー クリッパー ブラック色 クリッパー 注文コード 73381254 (1件のレビュー) ボトムの収納に連結できるクリップハンガー重ね吊りで省スペース収納ができるクリップタイプのボトムハンガー。 1着分のスペースで3倍の収納力。複数連結して重ね吊りOK!強力クリップで衣類をがっちりキープ。 材質本体・フック/ポリプロピレン、バネ/スチール 寸法(mm)150×140×50 色ブラック 質量(g)37 内容量1セット(3個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73381254 K-01 オープン ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンガー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バッグハンガー シルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥880 ¥800 バスケットへ すべり止めアーチ型ハンガー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ スラックスハンガー アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ セレクトハンガー サワフジ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンレス ハンガー キャニオン 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ テーブル用バッグハンガー HMD WORKS 税込¥373 ¥339 バスケットへ フォーマルカペラB 5P RGY サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P CL サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラB 5P SW サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P RGY サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P SW サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラB 5P CL サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリアハンガースカート用ハンガー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 73381254 2021-07-11 用途: 衣類を吊るす 全体的に寸法が小さいので使いにくいです。もう一回り大きく作らないと使い勝手がイマイチ。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります トップス用ハンガー パンツ用ハンガー スカート用ハンガー ネクタイ用ハンガー ベルト用ハンガー その他ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品