曜日別特売
モノタロウ

H4コネクター オス&端子 セット

H4コネクター オス&端子 セット - モノタロウH4コネクター オス&端子 セット - モノタロウH4コネクター オス&端子 セット - モノタロウ
(4件のレビュー)

カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。

用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0内容量1セット
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
※配線接続の際はスリーブ等で確実に絶縁してください。
※仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本製品を改造して使用された場合の事故については、当社では一切責任を負いません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73385384-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73385384
2023-05-29
用途: 自動車のメンテナンス

安価でオスのみ欲しかったのでよかったです。取付が楽になりました。

対象商品 : 73385384
2022-03-04
用途: ヘットライトを2灯から4灯に
有限会社 山原保険事務所 自動車部自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかオスの端子のキットが売って無くてモノタロウさんで有って助かりました。

対象商品 : 73385384
2021-01-20
用途: ヘッドライト修理
片山車輛自動車・二輪車・自転車関連業

純正ハーネスブチ切りからの直付けでいけるので
修理する側からの意見ですが、そこまでハーネスが短くならずに復旧出来るのがgood!

対象商品 : 73385384
2018-07-12
用途: HIDからLEDに
運輸・通信業

HIDからLEDに変更にあたりHID側の保護用に購入。通電するわけではないので本来の使い方ではないですが、想定通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする