ワシノ機器
透視式 サイトグラス GEDF
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73385768
GEDF
15
1/2
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385777
GEDF
20
3/4
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385786
GEDF
25
1
¥
30,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385795
GEDF
32
1-1/4
¥
38,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385804
GEDF
40
1-1/2
¥
41,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385813
GEDF
50
2
¥
53,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材