ストッパー付ボンベカート

ストッパー付ボンベカート 新鋭工業 ストッパー付ボンベカート 新鋭工業 ストッパー付ボンベカート 新鋭工業 ストッパー付ボンベカート 新鋭工業 ストッパー付ボンベカート 新鋭工業

移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。
病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。

用途500LO2ボンベ専用 キャスター径(Φmm)75 質量(kg)約4 車輪径(Φmm)100(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×315×890 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SBC-501SPP 73387143
SBC-501SPP 73387143
73387143 SBC-501SPP パープル
17,800
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SBC-501SBL 73387152
SBC-501SBL 73387152
73387152 SBC-501SBL ブルー
17,800
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SBC-501SWH 73387168
SBC-501SWH 73387168
73387168 SBC-501SWH ホワイト
17,800
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SBC-501SPK 73387177
SBC-501SPK 73387177
73387177 SBC-501SPK ピンク
17,800
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SBC-501SGR 73387186
SBC-501SGR 73387186
73387186 SBC-501SGR グリーン
17,800
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする