酸素スタンド 1個口用

酸素スタンド 1個口用 新鋭工業

安定感のある丸ハンドルなのでどこからでも握ることが出来ます。
丸ハンドルにはフックが付いており、パイピングホースや酸素マスク・カニューラなども掛けることが出来ます。

付属品丸ハンドル・パイピングホース5m 形状P型 質量(kg)約3.3 方式ピン方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151 内容量1台
注意
※オキシゲンマスク・吸引器・流量計は別途お買い求めください。
※人工呼吸器・麻酔器には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73387983 OXH-100 1クチヨウ
47,000
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする