酸素スタンド 1個口用
安定感のある丸ハンドルなのでどこからでも握ることが出来ます。
丸ハンドルにはフックが付いており、パイピングホースや酸素マスク・カニューラなども掛けることが出来ます。
付属品丸ハンドル・パイピングホース5m
形状S型
質量(kg)約3.3
方式シュレーダ方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151
内容量1台
注意
※オキシゲンマスク・吸引器・流量計は別途お買い求めください。※人工呼吸器・麻酔器には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。