曜日別特売

TKGスタッキング ガラ入れ

TKGスタッキング ガラ入れ - TKGTKGスタッキング ガラ入れ - TKGTKGスタッキング ガラ入れ - TKGTKGスタッキング ガラ入れ - TKGTKGスタッキング ガラ入れ - TKGTKGスタッキング ガラ入れ - TKGTKGスタッキング ガラ入れ - TKGTKGスタッキング ガラ入れ - TKG

和に合うデザイン性で、トライタン樹脂を採用、落としても割れにくく、とても丈夫
口が広いのでお手入れが簡単

用途スタッキングして収納ができるので、バックヤードの省スペース化に活用できます。材質トライタン耐熱温度(℃)110内容量1個
注意
※ガラ入れ以外の用途には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※柑橘類の皮に含まれる成分の影響で変質する事があります。
※使用後は食用洗剤で汚れを洗い落して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73388972-11261259-0704-12016-1933-2001
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73388988-11261259-0704-12026-1933-2002
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73388997-11261259-0704-12036-1933-2003
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
73389006-11261259-0704-12046-1933-2004
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
73389015-0.561051059-0704-12076-1933-2005
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
73389024-0.561051059-0704-12086-1933-2006
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73389033-0.561051059-0704-12096-1933-2007
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
73389042-0.561051059-0704-12106-1933-2008
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする