設定情報
販売価格(税別)¥863~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日東電工

【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。

注文コード73389602 用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする