タカヤ商事
防水パンツ GR-S901
本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。
用途
屋外作業レスキュー・警備・工事現場など
色
ネイビー
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様
裾ロングジッパー。ハイロングガード。直接中のズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。しゃがみ込んでもつっぱらない立体裁断。透湿・防水。
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73391352
GR-S901
S
76
¥
35,500
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
73391368
GR-S901
M
76
¥
35,500
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
73391377
GR-S901
L
78
¥
35,500
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
73391386
GR-S901
LL
78
¥
35,500
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
73391395
GR-S901
3L
78
¥
35,500
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
73391404
GR-S901
5L
76
¥
35,500
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください