タカヤ商事
防寒パンツ TU-8032
軽量撥水仕様。裏地は保温性の高い特殊二重構造ニットで反射パイピングを使用
用途
林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般
色
ネイビー
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(軽量ディンブル)、中綿:ポリエステル、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
股下(cm)
78
仕様
ファスナー付きポケットで大切なものをガード。マジックテープ付きで裾の幅が調節可能。撥水加工。
種別
防寒パンツ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73391806
TU-8032
M
¥
14,300
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
4日以内出荷
73391815
TU-8032
L
¥
14,300
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
4日以内出荷
73391824
TU-8032
LL
¥
14,300
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
4日以内出荷
73391833
TU-8032
3L
¥
14,300
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
73391842
TU-8032
4L
¥
14,300
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください