防寒パンツ TU-8005

防寒パンツ TU-8005 - タカヤ商事防寒パンツ TU-8005 - タカヤ商事防寒パンツ TU-8005 - タカヤ商事

軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用

用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般ネイビー混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(ポリエステルキルト)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様ファスナー付きポケットで大切なものをガード。マジックテープ付きで裾の幅が調節可能。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73392314TU-8005M78
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
73392323TU-8005L78
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
73392332TU-8005LL78
14,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
73392357TU-80054L78
14,800
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
73392348TU-80053L78
14,800
取扱い終了
73392366TU-80055L-
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする