タカヤ商事
レディースカーゴパンツ GC-L511
(1件のレビュー)
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73394755
GC-L511
カクタス
S
表示:60、実寸:70
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394764
GC-L511
カクタス
M
表示:64、実寸:75
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394773
GC-L511
カクタス
L
表示:68、実寸:79
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394782
GC-L511
カクタス
LL
表示:72、実寸:83
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394798
GC-L511
ストーングレー
S
表示:60、実寸:70
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394807
GC-L511
ストーングレー
M
表示:64、実寸:75
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394816
GC-L511
ストーングレー
L
表示:68、実寸:79
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394825
GC-L511
ストーングレー
LL
表示:72、実寸:83
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394834
GC-L511
ダークオレンジ
S
表示:60、実寸:70
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394843
GC-L511
ダークオレンジ
M
表示:64、実寸:75
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394852
GC-L511
ダークオレンジ
L
表示:68、実寸:79
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394868
GC-L511
ダークオレンジ
LL
表示:72、実寸:83
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394877
GC-L511
ダークグリーン
S
表示:60、実寸:70
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394886
GC-L511
ダークグリーン
M
表示:64、実寸:75
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394895
GC-L511
ダークグリーン
L
表示:68、実寸:79
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394904
GC-L511
ダークグリーン
LL
表示:72、実寸:83
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394913
GC-L511
チャコール
S
表示:60、実寸:70
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394922
GC-L511
チャコール
M
表示:64、実寸:75
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394938
GC-L511
チャコール
L
表示:68、実寸:79
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394947
GC-L511
チャコール
LL
表示:72、実寸:83
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394956
GC-L511
ベージュ
S
表示:60、実寸:70
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394965
GC-L511
ベージュ
M
表示:64、実寸:75
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394974
GC-L511
ベージュ
L
表示:68、実寸:79
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73394983
GC-L511
ベージュ
LL
表示:72、実寸:83
¥
9,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください