ポッシュリビング
パイディッシュ
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
容量(mL)
550
幅(cm)
20
高さ(cm)
4.5
奥行き(cm)
15
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73414836
440RL
レッド
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73414845
440WL
ブルー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73414443
63356
グレー
¥
1,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください