曜日別特売

着脱式腰袋 電工2段大

着脱式腰袋 電工2段大 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 電工2段大 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 電工2段大 - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)
用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST形状2段質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)425適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73434682SFKBN-DK2L
8,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73434682
2022-08-08
用途: メンテナンス作業時
蒼樹商店建設業・工事業

多種多様な工具を持ち歩きたいので購入しました。
内部、外部にポケットも多くて持ち運びしやすく使いやすいです。

対象商品 : 73434682
2020-02-07
用途: 機械設置工事
建設業・工事業

購入の際、メーカーホームページで商品を確認し購入したが、本来セフの両脇に、補強のツメがついているはずが、付いていなかった。メーカーに問い合わせたところ、この商品にはツメは付いていないとの事だった。その後ホームページのツメの部分が、掲載されていなかった。ツメが無いせいで、歩行するたび前後に揺れて、安定しない。仕事柄腰袋には結構物を入れるので、耐久性が少し心配だ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする