曜日別特売

着脱式腰袋 釘袋2段小

着脱式腰袋 釘袋2段小 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋2段小 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋2段小 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋2段小 - タジマツール(TJMデザイン)
用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)445適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73434698SFKBN-KG2S
9,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする