着脱式腰袋 2段中

着脱式腰袋 2段中 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 2段中 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 2段中 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 2段中 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 2段中 - タジマツール(TJMデザイン)
(4件のレビュー)
用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番335-3958形状2段質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)395適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73434716SFKBN-2M
7,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73434716
2026-02-28
用途: 解体
その他業種

使いやすいくてとても丈夫だった
見た目もシンプルですごくかっこよかった
形も崩れにくくセフ付きなので取り外しも楽々でした

対象商品 : 73434716
2020-04-12
用途: 工具箱を持参したくない時
久保田商事株式会社製造業

取り外しできる点が素晴らしい。
ドライバー用2本差しと併用していますが、こちらの製品でドライバー差し部分などあればより便利になると思います。

2019-04-10
用途: 屋根工事用腰袋

取り外しが簡単で造りもしっかりしています。
手の出し入れもスムーズに行え、釘等の取り出しにストレスを感じる事は無いと思います。

対象商品 : 73434716
2018-03-13
用途: 外壁補修、テラス屋根工事
建設業・工事業

簡単に着脱出来るのでとても便利です。
あとは耐久性がどれ程あるかが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする