Tektronix(テクトロニクス)
120MHz 30A AC/DC電流プローブ
120MHz 30A
仕様
電流/div、または変換比:1mA(1A/V)、電流時間積:50Aμs(1A/V時)
最大電流(A)
30(DC)
周波数帯域(MHz)
DC~50
立ち上がり時間
2.92ns以下
最大ピーク電流(A)
(パルス)50
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73435452
TCP0030A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください