AC/DC電流クランププローブPT-740シリーズ(150kHz、300~1400A)【国内正規品】【メーカー1年保証】
【DC~150kHz対応の電流測定】DC~150kHz(-3dB)の帯域幅に対応。1mV rmsの低ノイズ設計により安定した電流波形観測を実現。30A~1400Aまで対応する複数モデルをラインアップ。9V電池駆動。
【バッテリー残量表示】緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯。【オーバーロード表示】赤LEDが点灯。【自動シャットダウン時間】10分。【DCゼロ調整】対応。
【クランプ直径】ケーブル1本:直径30mm、ケーブル2本:直径24mmまたは2х31.5х10mmバス・バー【寸法(W×H×D)/重量】97×224×44mm / 440g
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 確度
- 1kHz 1.5%±5mV
- ノイズレベル
- 1mV rms
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 変換内容
- 10mV/A 1mV/A
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ
























