Tektronix(テクトロニクス)
50MHz 15A AC/DC電流プローブ
50MHz 15A
仕様
電流/div、または変換比:10mA(10A/V)、電流時間積:500Aμs
最大電流(A)
15(DC)
周波数帯域(MHz)
DC~50
立ち上がり時間
7ns
最大ピーク電流(A)
(パルス)50
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73435477
TCP202A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください