デジタル・オシロスコープ
100MHz・2GS/s・2ch
付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)
感度(垂直軸)2mV~5V/div
分解能(垂直軸)8ビット
インターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)
確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)
時間軸レンジ5ns~50s/div
最大入力電圧300Vrms CAT II
立ち上がり時間3.5ns
帯域制限20MHz
サンプルレート(最高・全チャンネル同時)2.0GS/s
レコード長2.5kポイント
校正証明書付き
内容量1台