デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

200MHz・2GS/s・4ch

付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文) 感度(垂直軸)2mV~5V/div 分解能(垂直軸)8ビット インターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用) 確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div) 時間軸レンジ5ns~50s/div 最大入力電圧300Vrms CAT II 立ち上がり時間2.1ns 帯域制限20MHz サンプルレート(最高・全チャンネル同時)2.0GS/s レコード長2.5kポイント 校正証明書付き 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73435583 TDS2024C 200 4
422,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする