曜日別特売

200MHz 10:1受動プローブ

200MHz 10:1受動プローブ - Tektronix(テクトロニクス)

200MHz 10:1

仕様
(減衰比)10:1
入力容量
12pF
ケーブル長(m)
1.3
プローブ
(補正レンジ)15~25pF
周波数帯域(MHz)
200
最大入力電圧
300Vrms
入力抵抗
10MΩ
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435626TPP0201
¥10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする