デジタル・オシロスコープ
100MHz・2GS/s・4ch フローティング
仕様外部トリガ入力:あり、FFT:標準
付属品受動プローブTPP0201(TDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS201x型)が1chにつき1本、リチウ・イオン・バッテリ(1本)、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、フロント・カバー、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ユーザ・マニュアル、RS232-USBアダプタ・ケーブル(174-5813-xx)、電源ケーブル付きACアダプタ、校正証明書(英文)
電圧BNCシェル-大地グランド間:600V rms CAT IIまたは300V rms CAT Ⅲ(P5122プローブ使用時)
感度(垂直軸)2mV~5V/div
分解能(垂直軸)8ビット
入力インピーダンス(Ω)1M±2%(20pF)
インターフェースRS-232 、セントロニクス、CompactFlashスロット
レンジポジション:±1.8V(2mV~200mV/div)、±45V(200mV~5V/div)、リニア・ダイナミック:±5div
測定機能(自動)11項目
ズーム(垂直軸)ライブ波形や停止波形の垂直軸方向の拡大縮小が可能、(水平軸)ライブ波形や停止波形の水平方向の拡大/縮小が可能
確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)
カップリング(入力)AC、DC、GND
時間軸レンジ2.5ns~50s/div
最大入力電圧1MΩ:300V rms CAT II、1000Vrms CAT II(P5122プローブ使用時)
立ち上がり時間2.1ns
帯域制限20MHz
サンプルレート(最高・全チャンネル同時)2.0GS/s
レコード長2.5kポイント
内容量1台