アイウッド
鉄人の刃 板金職人
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途
角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
適合材
角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
外径(mm)
150
刃数
60
厚さ(mm)
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73479735
99446
¥7,260
¥
4,398
¥4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください