オーエムヒーター
【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vペール缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途
非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
860×150
タイプ
標準
容量公差
±10%
連続使用温度(℃)
200
設定温度範囲
30~110℃
耐圧力性(kg/cm
2
)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
電力密度
0.45W/cm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください
※防爆、防水、自己制御式ではありません
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません
※曲げ半径15mm以上でご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73494234
L860-W150-600W
600
単相200
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
150
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください