ばね式吊りはかり(アルミ製) RTUシリーズ

ばね式吊りはかり(アルミ製) RTUシリーズ YAWATA(旧八幡計器工業所) ばね式吊りはかり(アルミ製) RTUシリーズ YAWATA(旧八幡計器工業所) ばね式吊りはかり(アルミ製) RTUシリーズ YAWATA(旧八幡計器工業所) ばね式吊りはかり(アルミ製) RTUシリーズ YAWATA(旧八幡計器工業所)

電源不要という利便性が今なお高い支持を得ているばね式吊りはかり。
軽量かつ強固なアルミダイカストのボディはTUシリーズを踏襲、作業者の使い勝手をさらに高めるために、使いやすいと好評の釣鐘型フックを採用しました。
ゼロ点調整も上部のつまみを回すことで簡単に行うことができます。
ばね式だから電源不要
軽量設計
あつかいやすい釣鐘型フック
ゼロ点調整が簡単
堅牢強固な金属ボディ

全幅(mm)220 機能ゼロ点調整つまみつき 材質(ボディ)アルミダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
ひょう量(kg)
最小目盛(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73553113 RTU-30K 490 2.7 30 100
40,000
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73553122 RTU-60K 490 2.9 60 200
40,000
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73553147 RTU-200K 535 3.3 200 500
60,000
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73553156 RTU-250K 535 3.3 250 1000
65,000
64,980
71,478 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73553165 RTU-300K 535 3.4 300 1000
70,000
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73553138 RTU-120K 490 3.1 120 500
45,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする