三友
エンドレスゴムバンド(輪状タイプ)
こんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥
849
~
税込
¥
934
~
(51)
(1件のレビュー)
フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止にも。
用途
トラック等のシート止め用に。
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544056
HR‐1925
1本(4本)
18
-
約2
900~1200
-
ブチルゴム
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
73544065
HR‐1926
1本(5本)
18
-
約2
600~900
-
ブチルゴム
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
73544074
HR‐1927
1本(8本)
-
-
-
900~1200
-
ブチルゴム
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
73544083
HR‐1928
1本(10本)
-
-
-
600~900
-
ブチルゴム
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
73544092
HR‐1929
1本(15本)
20
-
約2
700
-
ブチルゴム
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
73544108
HR‐1930
1本(10本)
20
-
約2
1000
-
ブチルゴム
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
73544117
HR‐978
1袋(4本)
20
-
約2
900~1200
-
ブチルゴム
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください