三友
ゴムバンド 片側フック付
片側にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途
トラック等のシート止め用に。
内容量
1本
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544223
HR‐1917
20
2
約2
-
-
ブチルゴム・鉄
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
73544232
HR‐1918
20
3
約2
-
-
ブチルゴム・鉄
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
73544248
HR‐1919
20
4
約2
-
-
ブチルゴム・鉄
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
73544257
HR‐1921
18
0.3
約2
-
-
ブチルゴム・鉄
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
73544266
HR‐1922
18
0.6
約2
-
-
ブチルゴム・鉄
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
73544275
HR‐1924
18
1.2
約2
-
-
ブチルゴム・鉄
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください