三友
ゴムバンド金具
ゴムバンド用の金具 サイズ・用途に合わせて。
注意
※油の付く場所では使用を避けてください。高温多湿での使用は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544354
HR‐1082
1袋
-
-
-
-
-
鉄
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
73544363
HR‐958
1個
21
33
15
-
-
鉄
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください