曜日別特売

リングロープ 綿

リングロープ 綿 - 三友

両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。

用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。材質綿耐候性耐水性耐熱性仕様水に沈む質量(kg)470長さ(m)20引張強度(kg)約70太さ(Φmm)6安全強度(kg)約15内容量1本
注意
※使用前に点検を行い、損傷のある場合は使用しないでください。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
※鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないでください。
※ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73544643HR‐247206綿470
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする