三友
トラックロープ 標識 両アイ
工事等、特定使用のロープ。
用途
工事現場、駐車場、立ち入り禁止の場所、区割りの境などに。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
820
長さ(m)
20
引張強度(kg)
約450
太さ(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544686
HR‐389
20
9
ポリエチレン
820
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください