アルファ
Mロック 取替用インテグラル錠
かまちの細いアルミサッシドア用
用途
事務所・アパートの玄関・勝手口に!
バックセット
100mm
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
ビスピッチ(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546585
33M05‐100ALU
25~43
【本体】42・44・50、【取付】60・64・69.5・80・90・110
キー3本
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
73546594
33M05‐100TO
25~43
【本体】50、【取付】80
キー3本
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546603
D36M‐100ALU
22~36
【本体】42・44・50、【取付】60・64・69.5・80・90・110
キー5本
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546612
D36M‐100TO
25~36
【本体】50、【取付】80
キー5本
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください