曜日別特売

木口貼りテープ

木口貼りテープ - パネフリ工業木口貼りテープ - パネフリ工業木口貼りテープ - パネフリ工業木口貼りテープ - パネフリ工業木口貼りテープ - パネフリ工業木口貼りテープ - パネフリ工業木口貼りテープ - パネフリ工業木口貼りテープ - パネフリ工業
(20件のレビュー)

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。

用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙内容量1巻
注意
製品幅は仕上りから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547827ライトビーチ15
オープン
239
263(税込)
当日出荷
73547836ライトビーチ18
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
73547845ライトビーチ21
オープン
319
351(税込)
当日出荷
73547854ライトビーチ24
オープン
349
384(税込)
当日出荷
73547863ダークビーチ15
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
73547872ダークビーチ18
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73547888ダークビーチ21
オープン
319
351(税込)
当日出荷
73547897ダークビーチ24
オープン
349
384(税込)
当日出荷
73547906ライトオーク15
オープン
239
263(税込)
当日出荷
73547915ライトオーク18
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73547924ライトオーク21
オープン
319
351(税込)
当日出荷
73547933ライトオーク24
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
73547942ナチュラルオーク15
オープン
239
263(税込)
当日出荷
73547958ナチュラルオーク18
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73547967ナチュラルオーク21
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
73547976ナチュラルオーク24
オープン
349
384(税込)
当日出荷
7354798515
オープン
219
241(税込)
当日出荷
7354799418
オープン
229
252(税込)
当日出荷
7354800321
オープン
289
318(税込)
当日出荷
7354801224
オープン
299
329(税込)
当日出荷
7354802815
オープン
219
241(税込)
当日出荷
7354803718
オープン
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
7354804621
オープン
289
318(税込)
当日出荷
7354805524
オープン
299
329(税込)
当日出荷
73548064ウォールナット15
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
73548073ウォールナット18
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73548082ウォールナット21
オープン
319
351(税込)
当日出荷
73548098ウォールナット24
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547985
2023-12-23
用途: 棚板の小口補修に
トータルリペアその他業種

ホームセンター等で探していたが、15mm巾の物が見つからなくて困っていた所、モノタロウで見つけて早速注文した。
安い物だが、違うサイズの物を購入しカットする手間を考えたらこちらにて購入する方が時間的コストでメリットがあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73547906
2022-10-16
用途: トイレドアの木口貼り
不動産業

トイレドアのダイノックシートの端が剥がれかけていたので、木口貼りテープでくるむように貼り、補強しました。両面テープ方式だったので、簡単に貼れました。

1が参考にしています
対象商品 : 73548046
2022-12-06
用途: 公共機関よりの購入のため
株式会社ADSムラカミ

公共機関よりの購入依頼があり、モノタロウにて購入可能でしたのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 73548082
2022-07-04
用途: 本棚の補修
その他業種

色や質が良く、しっかりして厚みもあり、きれいに補修できました。ただ2mは意外にも短くもう少し補修したいので、追加で購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 73548046
2021-12-08
用途: 自作の棚に使用
不動産業

色や幅の種類が豊富でいつも助かります。
しかも安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 73548028
2021-06-24
用途: キャビネットのフチ仕上げ
その他業種

古いパッキンを撤去し新しいパッキンを貼るための下準備に使用。貼りやすいです。10m位で購入できると便利だと思いました。工夫次第で色んな用途に使用可能。

1が参考にしています
対象商品 : 73547958
2021-05-31
用途: DIY家具の装飾

もともとジョフルAKで同様の商品を購入して利用していたのですが・・・不足があり購入しました。価格的にもこちらの方がかなり安くビックリです。カラーがわかりづらかったのが★1つ減としました。

1が参考にしています
対象商品 : 73548012
2020-10-21
用途: 扉、戸襖の補修
LIGHT不動産業

テープの硬さが程よくあり、粘着力も申し分なく、仕上がりが良くなったので満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする