木製引戸用 調整戸車 P4型

木製引戸用 調整戸車 P4型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 P4型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 P4型 - 家研販売
(3件のレビュー)

上下調整付ねじゆるみ止め付き

用途木製引戸用タイプV型仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14車輪径(Φmm)30高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548502P4‐V4302914
1,670
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548502
2022-05-02
用途: 既製品の引戸の戸車交換

昔の既製品の引戸の戸車が壊れて、外してみると家研のP3(30)型でしたが、廃番でありませんでした。寸法を見ると、この戸車P4(30)とほとんど同じで、使用できそうだったので購入。近所のホームセンターより安く購入できて、交換出来てよかった。

1が参考にしています
2021-08-05
用途: 引き戸のメインテナンス
医療・福祉・介護関連業

引き戸に使用されていた戸車が廃盤になっており、寸法情報でこちらの製品にたどり着きました。
ジャストフィットで調整も問題なくでき満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 73548502
2021-02-09
用途: 木製引戸のメンテナンス

引き戸1枚に対し戸車は2個使用している。 本品は1セットと表示があったので1セット購入したところ、戸車が1個しか入っていない。 どうやら木ねじや、戸側の調整穴キャップを同梱して1セットと表記したと思われる。 注文ページからは、戸車が1個なのか?2個なのか?文面表記を調べたが解らなかった。 また1セット購入せざるを得ない事になり、送料500円が余計な負担となった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする