0.6級圧力計(B枠/立形・D枠/埋込形) 100Φ 形番:GA11/16

0.6級圧力計(B枠/立形・D枠/埋込形) 100Φ 形番:GA11/16 長野計器 0.6級圧力計(B枠/立形・D枠/埋込形) 100Φ 形番:GA11/16 長野計器

・ブルドン管は、特に高精度用として設計したものを使用しており、耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。

用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。 外径(Φmm)100 精度JIS0.6級 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定して下さい。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03765264 GA11-231 0.16MPa B枠(立型つば有り) 0~0.16
19,500
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
03766077 GA16-231 0.1MPa D枠(埋込型つば有り) 0~0.1
21,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷
03785381 GA11-233 -0.1~0.6MPa B枠(立型つば有り) -0.1~0.6
25,900
24,980
27,478 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする