安寿 ポータブルトイレ FX-CPはねあげ はねあげちびくまくん 暖房便座・快適脱臭
シリーズ累計販売台数50万台
付属品消臭剤フォームタイプ×1
材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE
質量(kg)約16
色ベージュ
タイプノーマル
容量(L)(バケツ)10
電源(V)交流100(50/60Hz)※DC12V・1A専用アダプター使用
消費電力(W)(脱臭)5、(暖房)53
温度範囲(℃)(便座表面)30~40/5段階調節
寸法(cm)(トランスファーボード)38×37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×76~92
適応体重(kg)100
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |