安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん 暖房便座

安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん 暖房便座 Aron(アロン化成)

シリーズ累計販売台数50万台

付属品防臭消耗品 材質(本体・上フタ・便座・バケツ)PP 質量(kg)約11.5 ベージュ タイプノーマル 容量(L)(バケツ)10 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)53 温度範囲(℃)(便座表面)30~40/5段階調節 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×71~82(便座までの高さ33~44) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73555448 533570
50,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする