ボトム用ハンガー・NO.222
(5件のレビュー)掛ける衣服の幅に応じて、クリップを左右に移動させられます。
クリップ部に滑り止めウレタン加工。
スカート・パンツ等をしっかりキープできる、クリップタイプのボトム用ハンガーです。
- 材質
- PS
- 適合
- (サイズチップ)NO.49
- 幅(mm)
- (肩)340
- 厚さ(mm)
- (肩)27
- 内容量
- 1セット(10本)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 73569177
2020-04-21
用途: 衣類掛けとして
株式会社フジ・アート 様
期待しすぎていただけですが、フックの根本が回らないのと横に並べた時に幅を取るので失敗したと思った。前面に小さなフックがあれば縦に重ねられるので改善してほしい。ただお値段の割に衣類と接触する面は安定感があり品質も丈夫そうなのでどちらを重視するか、参考になればと思い投稿しました。
対象商品 : 73569177
2018-11-13
用途: ズボンの吊るしに使用しています。
その他業種
今までは一般のハンガーに二つ折りにズボンを吊るしていました。これからはズボン専用ハンガーにしています。ちょっと面倒ですが、しわも伸びるので重宝しています。厚みがもっと薄い方が私は使いやすいです。本数多くかけられるから
対象商品 : 73569177
2018-11-06
用途: スラックスの収納に使用
卸売・小売業
強度に自信があるという紹介でしたが、最初の一つ目を使用する際いきなり壊れたのでちょっとびっくりしました。他の9個は問題ありませんでしたし、滑り止めもなかなか良かったので星☆ー1にさせていただきました。