婦人用ハンガーNO.191
(1件のレビュー)ジャケットに適したハンガーです。
- 材質
- PP
- 適合
- (サイズチップ)NO.70
- 幅(mm)
- (肩)400
- 厚さ(mm)
- (肩)23
- フック形状
- 丸プラスチックフック(回転します)
- 内容量
- 1セット(10本)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2020-09-12
用途: 衣服の収納
その他業種
厚さが薄めでフックが回転するので、クローゼットがすっきりします。安く購入できて良かったです。




















