SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
LEGEND GEAR LS1 サドルバッグ
ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。
SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。
容量(L)
9.8
仕様
SLSサドルストラップ(品番BCHTA0040310000)を使用し装着
材質
ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
サイズ(cm)
W14×H26×D31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×31×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73575818
BCHTA0040110000
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください